Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq LA1956x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6454872
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     681728-001
EAN/GTIN:
     5711045607585
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Maximale Produktivität durch einen intelligenten Business-Monitor für den Arbeitsplatz mit dem zuverlässigen, leistungsorientierten und voll funktionsfähigen Design des HP Compaq LA1956x-Monitors mit einer Diagonalen von 48,3 cm (19") und LED-Hintergrundbeleuchtung.
HP Compaq LA1956x - LED-Monitor - 48.25 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.5 kg
Farbe
Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.25 cm (19")
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Videobandbreite
170 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.7 cm x 19.2 cm x 36.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Farbraum
72%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, CCIB, cUL, GS, ISO 14001, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCEE, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, CISPR, GEEA, AS/NZS 3548 Class B, MEPS, CSA C22.2 No. 60950-1, KC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
27 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme, HP Display Assistant, PDF Complete
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA (HD-15) ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 2.0 Upstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 41.7 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 34.7 cm - Gewicht: 2.8 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 41.7 cm - Tiefe: 19.2 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 4.5 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+25
Höheneinstellung
12 cm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.