Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 80GB PATA HDD 1.8" IDE/ATA
HP 80GB PATA HDD 1.8" IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6453793
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     454670-001
EAN/GTIN:
     5704327457466
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
HP - Festplatte - 80 GB - intern - 1.8" (4.6 cm) - ATA-100 - 4200 rpm - für HP 2710p
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
1.8" (4.6 cm x 1/8H)
Breite
54 mm
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
80 GB
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
4200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
1.8" (4.6 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 2710p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.