| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6453400 Herst.-Nr.: 382264-001 EAN/GTIN: 5704327169222 |
| |
|
| | |
| HPE - Festplatte - 60 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 60 GB | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp festplatte sata sff, festplatte sata, festplatte sata 2,5" |
| | |
| |