Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DVI-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-6453219
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405627-001
EAN/GTIN:
     5704327420422
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
hp dvi kabel
HP - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m - für HP L1940; Pavilion Media Center a1487, a1587, a1677, m7087, m7367, TV a1657, TV m7557
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
2 m
TMDS-Links
Single Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP L1940T, L1940T with Integrated Work Center Stand, LP2065, LP2465 ¦ HP Pavilion f1903, F2105, F2304 ¦ HP Pavilion Media Center a1487c, a1587c, a1677c-b, m1277c, m7087c, m7183c, m7277c, m7287c, m7367c, m7467c-b, TV a1657c, TV a1657c-b, TV m7557c-b, TV m7567c-b
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.