| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6452860 Herst.-Nr.: 158856-002 EAN/GTIN: 5705965751855 |
| |
|
| | |
| Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern. HPE - Bandlaufwerk - DAT (20 GB / 40 GB) - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Carbon Black | | Gerätetyp | Bandlaufwerk - DAT | | Schnittstellentyp | SCSI LVD | | Gehäusetyp | Intern | Wechselplatte | Typ | DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) | | Kapazität | 20 GB (unkomprimiert)/ 40 GB (komprimiert) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | DAT | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Ultra Wide SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |