Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6452442
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     260443-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HP - Festplatte - 80 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - ATA-100 - 5400 rpm - für Presario 5400, 5400US, 6000, 6000EA, 6000T, 6000Z, 6300CA, 6300US
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
80 GB
Merkmale
S.M.A.R.T. III
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 5400, 5400US, 6000, 6000EA, 6000T, 6000Z, 6300CA, 6300US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.