Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq TFT1701 LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6452073
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     293589-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ihr Monitor ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr kreativer Partner, der Ihre Ideen mit Leben erfüllt und diesen Form, Klarheit und Farbe verleiht. Aus diesem Grund beeinflusst der von Ihnen gewählte Monitor nicht nur Ihre Arbeitsweise, sondern auch die Präsentation Ihrer Arbeit. Wie auch immer Ihre geschäftlichen Anforderungen aussehen - mit einem HP Monitor liegen Sie stets richtig: Die umfassende HP Monitor-Produktfamilie bietet optimale Qualität zu einem günstigen Preis.
Compaq TFT1701 - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 350:1 - 25 ms - VGA - Silber, Kohle
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Farbe
Silber, Kohle
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.4 cm x 20.9 cm x 45.9 cm
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
350:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
150
Vertikaler Betrachtungswinkel
125
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, neigbar, Farbtemperatur
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
81 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
China, Europa
Enthaltene Kabel
1 x Videokabel
Kennzeichnung
Plug and Play, MPR II, CSA, UL, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, PC 99, ISO 9241-7, CCIB, DEMKO, FIMKO, ISO 13406-2, NEMKO, NOM, SEMKO
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
3 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
40 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,36*
€ 568,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.