Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD370S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6451957
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSSD370S
EAN/GTIN:
     5425657212272
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Holen Sie sich den Speed! Transcends SSD370 SATA III 6 Gb/s SSD bietet sehr schnelle Geschwindigkeiten, ist sehr leicht, schock- und vibrationsresistent und unterstützt den stromsparenden Device Sleep Modus. Damit erreichen Sie auch unterwegs am Notebook eine hohe Leistung und erleben ein reibungsloses und verzögerungsfreies Arbeiten.
Transcend SSD370S - SSD - 32 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
58 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, Vibrationsdämpfung, TRIM-Unterstützung, DuraWrite-Technologie, Wear Leveling Support, Error Correction Code (ECC), DevSleep-Modus, aufrüstbare Firmware, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
75000 IOPS
4 KB Random Write
75000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSSD370S
ab € 282,43*
Zubehör
Transcend
TS128GSSD370S
ab € 41,12*
Zubehör
Transcend
TS512GSSD370S
ab € 164,86*
Zubehör
Transcend
TS64GSSD370S
ab € 32,56*
Zubehör
Transcend
TS256GSSD370S
ab € 88,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.