Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6451613
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2131-BK-BTK1
EAN/GTIN:
     5712505605318
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QBT2131 Imager's und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus. Ausgestattet mit Bluetooth Wireless Technologie, überträgt der QuickScan QBT2131 Imager Daten über seine Basisstation an das Hostsystem als auch an jedes andere Bluetooth kompatible Peripheriegerät.
Datalogic QuickScan QBT2131 - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB, Bluetooth 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-an-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP42
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
190 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
USB, Bluetooth 3.0
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
400 Scans/Sek.
Funktionen
Green Spot-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,18*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,17*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 109,37*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,48*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.