Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon HD 6350
Artikel-Nr.:
     C1002-6449643
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     697246-001
EAN/GTIN:
     5706998251138
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 6350 DH PCIe x16 Grafikkarte ist eine flache Zusatzkarte und PCI Express x16-Schnittstelle. Diese Karten unterstützen die Ausgabe von Videosignalen für zwei Bildschirme über ihren DMS-59-Anschluss.
AMD Radeon HD 6350 - Grafikkarten - Radeon HD 6350 - 512 MB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DMS-59
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Avivo Technology, UEFI Ready
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2048 x 1536 bei 85 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Schnittstellen
2 x VGA - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 1900 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 6350
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
1 x DMS-59-auf-Dual-VGA-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 22 Class B, CISPR 24, ICES-003, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Windows 8, Windows 8 Pro, Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
512 MB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.