Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 6450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449067
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     671561-001
EAN/GTIN:
     4054842521830
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
AMD Radeon HD 6450A - Grafikkarten - Radeon HD 6450A - 1 GB DDR3 - MXM 3.0 Type A - DVI, HDMI, DisplayPort - für P/N: A0X66LT, A0X67LT, A2K08ES, A2K11EA, B5F93ESR, LH176EAR, LH178EAR, LH179EA, LH194ESR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Max Auflösung
60 Hz
Schnittstellen
DisplayPort ¦ DVI-D (Dual-Link) ¦ HDMI
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 1.920 x 1.200 bei 60 Hz/DisplayPort: 2.560 x 1.600 bei 60 Hz
Bustyp
MXM 3.0 Type A
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 6450A
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A0X66LT, A0X67LT, A2K08ES, A2K11EA, B5F93ESR, LH176EA, LH176EAR, LH177EA, LH178EAR, LH179EA, LH181EA, LH182EA, LH194ESR, QE982AA, QE983AA, QS101AV
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.