Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SlimLine Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448521
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     657958-001
EAN/GTIN:
     5711045506642
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
HP SlimLine - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/5x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - tiefschwarz - für EliteDesk 800 G1; ProDesk 400 G1, 600 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1.36 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G1 ¦ HP ProDesk 400 G1, 600 G1
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
170 ms (CD), 170 ms (DVD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.