Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 7450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448328
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701402-001
EAN/GTIN:
     5712505632079
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 7450 DP PCIe x16-Grafikkarte ist eine Low-Profile-Zusatzkarte und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Radeon HD 7450 Grafikprozessor basiert. Diese Karten unterstützen die Ausgabe auf zwei Displays über die DisplayPort- und Dual-Link-DVII-Anschlüsse.
AMD Radeon HD 7450 - Grafikkarten - Radeon HD 7450 - 1 GB GDDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, DisplayPort - für P/N: C5Y41EA, D5R90EA, G9E59ES, H4L63ES, J4A33ES, J4A35ES, J8T00ES, J8T01ES, QB261ES
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Avivo Technology, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Schnittstellen
DisplayPort ¦ DVI-I (Dual-Link)
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
625 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 7450
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 22 Class B, ICES-003, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Windows 8, Windows 8 Pro
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A0Y05LT, A0Y06LT, A0Y31LT, A2J92ES, A2J93ES, A2K02EA, A2V05LT, A2W28LT, B1T49AV, B2B46LT, B5G30EA, B5G31EA, B5G32EA, B5G33EA, B5G34EA, B5G35EA, B5G39EA, B5G56ES, B5H44EA, B5H51EA, B5H53EA, B5H55EA, B5H58EA, B5H65EA, B5H70EA, B5H80EA, B5H82EA, B5H83EA, B5H88EA, B5H91EA, B5H92EA, B5H96ES, B5J21EA, B5J22EA, B5J24ES, B5J26EA, B5J27EA, B5J33EA, B8U97LT, B9P27AV, C5X57EA, C5X63EA, C5X66EA, C5X74EA, C5X76EA, C5X77EA, C5X94EA, C5Y15EA, C5Y41EA, C6Z81UT, C6Z82UT, C6Z83UT, C7A31UT, C7A32UT, C7A33UT, C7A34UT, C7A35UT, C9G85LT, D1T54ES, D1V25EA, D1V36EA, D1V43ES, D1V60EA, D1V67EA, D1V68EA, D1V81EA, D1V82EA, D1V85EA, D1V87EA, D5R66EA, D5R67EA, D5R68EA, D5R70EA, D5R72EA, D5R78EA, D5R79EA, D5R80EA, D5R81EA, D5R82EA, D5R84EA, D5R90EA, D5R91EA, D5R92EA, D5S09EA, D5S15EA, D5S29EA, D5S30EA, D5S42EA, D5S45EA, D5S51EA, D5S69EA, D5S70EA, D5S76EA, D5S80EA, D5S81EA, D5S85EA, D5S86EA, D5S87EA, D5S88EA, D5S90EA, D5T05ES, D5T07EA, D5T13EA, D5T21ES, G9E25EA, G9E26EA, G9E28EA, G9E32EA, G9E59ES, H4L44ES, H4L62ESR, H4L63ES, H4L68ES, H4L78ES, H4M29EA, H4M31EA, H4M35EA, H4M37EA, H4M45EA, H4M47EA, H4M48EA, H4M49EA, H4M50EA, H4M81ESR, J4A27ES, J4A29ES, J4A30ES, J4A31ES, J4A32ES, J4A33ES, J4A35ES, J4A38ES, J4A43ES, J4A81EA, J8T00ES, J8T01ES, LH120EA, LH121EA, LH121EAR, LH123EA, LH123EAR, LH124EA, LH125EAR, LH127EA, LH128EA, LH128EAR, LH129EA, LH130EA, LH131EA, LH132EA, LH196EA, QB053EA, QB055EA, QB120EA, QB163EA, QB164EA, QB165EA, QB182ES, QB183ES, QB190ES, QB242EA, QB261ES, QB288EA, QB289EA, QB290EA, QB291EA, QB292EA, QB293EA, QB294EA, QB296EA, QB299EA, QB300EA, QB302EA, QB303EA, QB344EA, QB345EA, QQ961AV, XZ940UT
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.