Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6445800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     740000-001
EAN/GTIN:
     5712505005378
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP - Laufwerk - Upgrade Bay - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - für ProBook 640 G1 Notebook, 650 G1 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Upgrade Bay
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 640 G1 Notebook, 650 G1 Notebook
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.