Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 8470


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6444533
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717526-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
AMD Radeon HD 8470 - Grafikkarten - Radeon HD 8470 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
HDCP
API-Unterstützung
OpenGL, DirectX 11
Core Clock
775 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 8470
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
900 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.