Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader Ultrium 448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443208
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     391205-002
EAN/GTIN:
     5712505654552
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader bietet eine kosteneffektive und einfach zu installierende Lösung für den automatischen Backup. Bänder müssen nicht mehr selbst gewechselt und Backup-Programme nicht mehr rechtzeitig manuell gestartet werden. Der 1/8 Tape Autoloader eignet sich mit einem 2U Formfaktor sowohl für den Rack-Einsatz in einem Rechenzentrum als auch für den Einsatz auf dem Schreibtisch neben einem Büroserver.
HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader Ultrium 448 - Tape Autoloader - 1.6 TB / 3.2 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (200 GB / 400 GB) - Ultrium 2 - SCSI LVD/SE - extern - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 cm
Tiefe
61.7 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
10 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Schnittstellentyp
SCSI LVD/SE
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 2
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Gehäusetyp
Extern - 2U
Gesamtspeicherkapazität
1.6 TB (unkomprimiert)/ 3.2 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 2
Verschiedenes
MSBF
250,000
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
70 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
200 GB (unkomprimiert)/ 400 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 1, Ultrium 2
Datenübertragungsrate (komprimiert)
48 MBps (172.8 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
24 MBps (86.4 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 1, Ultrium 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI LVD/SE (Eingang) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x Ultra160 SCSI LVD/SE (Ausgabe) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.911,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,13*
€ 2.413,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,00*
€ 2.393,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,51*
€ 2.319,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,76*
€ 2.274,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.