| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6442951 Herst.-Nr.: 634925-001 EAN/GTIN: 5711045110467 |
| |
|
| | |
| HP - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm x 1/8H) | | Höhe | 1 cm | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm x 1/8H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp festplatte sata 500 gb 2,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |