Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CD 652P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6442621
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     99.B4211.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer CD 652P - Laufwerk - CD-ROM - 52x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel - intern
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - ATA-33 - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio - line-In - Digital Audio, 2-polig ¦ 1 x Kopfhörer - line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
52x
Puffergröße
128 KB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.