Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442173
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.62403.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
dat bandlaufwerk
bandlaufwerk
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Bei der Entwicklung von relevanten, an den täglichen Bedarf angepassten PC-Produkten respektiert Acer alle Kundenwünsche und versorgt seine Produkte mit hochwertigen Speicherlösungen.
Acer - Bandlaufwerk - DAT (12 GB / 24 GB) - DDS-3 - SCSI - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Altos 11000, 1100E, 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI
Aufnahmestandard
DDS-3
Gehäusetyp
Intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Wechselplatte
Typ
DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
12 GB (unkomprimiert)/ 24 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
DDS-3
Datenübertragungsrate (komprimiert)
2.4 MBps (8.44 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
1.2 MBps (4.22 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 11000, 1100E, 500
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Fast SCSI - IDC 50-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,10*
€ 1.244,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,38*
€ 1.239,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,25*
€ 1.201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,20*
€ 1.135,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.