Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Epson L310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6434102
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE57401
EAN/GTIN:
     8715946546759
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Tintenstrahldrucker
inkjet drucker epson
Epson L310 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal - 5760 x 1440 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 100 Blätter - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 30.000 Seiten - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
5760 x 1440 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe ¦ Bis zu 9.2 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 4.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Schnittstelle
USB 2.0
Tintenstrahl-Technologie
Epson Micro Piezo
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Düsenkonfiguration
180 Düsen (Schwarz), 3 x 59 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Medienhandhabung
100-Blatt-Zuführung
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Medienhandhabung
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Gesamte Medienkapazität
100 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Max. Medienkapazität
100 Blätter
Ausgabefachkapazität
30 Blatt
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - A4 (210 x 297 mm)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 70 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) - 70 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 70 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 70 ml
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Energierverbrauch Standby
2.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 32-Bit-Version, Windows 8.1 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.9.x
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
38 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
2.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T66414A
ab € 5,97*
Zubehör
Epson
C13T66424A
ab € 5,30*
Zubehör
Epson
C13T66434A
ab € 4,77*
Zubehör
Epson
C13T66444A
ab € 6,33*
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 6,99*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 7,04*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 7,06*
Zubehör
Epson
C13T664140
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG