Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW 08U5S-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6429825
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0112-M29000
EAN/GTIN:
     4716659407454
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Der ASUS SDRW-08U5S-U ist ein tragbares, optisches Laufwerk und mit nur 12 mm Breite einer der weltweiten schlanksten, externen DVD-Brenner. Das elegante, Zen-inspirierte Design ist mit einem integrierten, versteckten Standfuß ausgestattet, der nicht nur Platz spart, sondern auch Ordnung schafft, da er sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden kann. Für die Datensicherheit setzt ASUS gleich auf zwei Sicherheitsmaßnahmen und bietet neben der Passwort-Kontrolle und Verschlüsselung auch eine Funktion für die Verschlüsselung von Dateinamen.
ASUS SDRW-08U5S-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.55 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
1.29 cm
Gewicht
255 g
Farbe
Silber
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
E-Green, CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM: 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
200 ms (DVD), 200 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, Disc Encryption, Drag and Burn
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.