| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6425164 Herst.-Nr.: AK-OA2SSA-03 EAN/GTIN: 4710614535435 |
| |
|
| | |
| Akasa N.stor AK-OA2SSA-03 - Laufwerksschachtadapter - 5,25 Zoll Slime Line auf 2,5 Zoll X 1/8H (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | | Produktmaterial | Kunststoff, Aluminium | | Unterstützter Formfaktor | 5,25 Zoll Slime Line auf 2,5 Zoll X 1/8H (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Zubehör im Lieferumfang | Schraubenzieher | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 13 cm | | Tiefe | 12.9 cm | | Höhe | 9.9 mm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x SATA 3Gb/s - 13-poliges Slimline Serial ATA | | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s - SATA Combo (innerhalb) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x intern 5,25" x 1/8 H (Slim Line) (13,3 cm x 1/8H (Slim Line)) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |