Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK270 Wireless Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6424166
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004508
EAN/GTIN:
     5099206039148
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK270 Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTY - US International
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Ein-/Aus-Schalter
Anzahl Hotkeys
8
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
QWERTY US International
Tastaturname
Logitech Wireless Keyboard K270
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Browsen im Internet, Taschenrechner, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 44.1 cm x 14.9 cm x 1.8 cm / 481 g ¦ Maus: 6 cm x 9.9 cm x 3.9 cm / 50 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.4 cm x 1.9 cm x 0.6 cm / 2 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Erweiterung
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA / AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
3
Erforderliche Anzahl
3
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung
Zeigegerätname
Logitech Wireless Mouse M185
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,46*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,83*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,03*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.