Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SP298MC42-G GRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6422228
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309311
EAN/GTIN:
     4951319096221
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SP298 ist der ideale Drucker für den Druck von vorgedruckten, mehrteiligen Belegen/Formularen mit Firmenlogo. In vielen Hotels haben die Besitzer dasselbe Formular in der Bar, an der Rezeption, im Restaurant oder im Geschenkeladen verwendet. Der SP298 ist weltberühmt für seine "Tab"-Fähigkeit: Zusätzliche Artikel (Getränke oder Desserts) können dank der automatischen Ausrichtungs- und Positionierungsfunktion wie bestellt gedruckt werden.
Star SP298MC42-G GRY - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (18,2 cm) - 9 Pin - bis zu 3.1 Zeilen/Sek. - parallel - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Parallel
Zeichengrößen (mm)
1.2 x 2.42 mm
Spalten
42
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (8 - 18,2 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
3
Max. Mediengröße (angepasst)
182 mm x 257 mm
Zulässige Medienstärke
0.09 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße
Rolle (18,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (18,2 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL, CB, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
13.9 cm
Gewicht
2.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel ¦ 1 x Kassenschublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
ab € 3,66*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,95*
Zubehör
Star
30782130
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.