Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise M552dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-175031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L23A#B19
EAN/GTIN:
     0888793861233
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Beschleunigte Geschäftsprozesse erfordern Arbeitsgruppen auf gleichem Niveau. Aus diesem Grund hat HP diesen kostengünstigen, energieeffizienten Drucker mit Original HP Tonerkartuschen und JetIntelligence konzipiert, um professionelle Farbdokumente schnell und einfach zu drucken.
HP Color LaserJet Enterprise M552dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Herstellergarantie
Service & Support
- 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 33 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 33 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Automatisches Duplexing
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckermerkmale
Hardware Integration Pocket, Instant-On-Technologie
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
AirPrint-fähig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, schweres Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, undurchsichtige Folie, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
1200 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 550 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
HP Jetdirect
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60825-1, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60950-1:2006, EN 62479:2010, EN55024:2010, IEC 60950-1:2005, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
569 Watt
Nötige Frequenz
50 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
33.6 Watt
Energierverbrauch Sleep
3.95 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Schallemission (Standby)
32 dBA
Schallemission (Betrieb)
51 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.8 cm
Tiefe
47.9 cm
Höhe
39.9 cm
Gewicht
27.5 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 6.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
60 cm
Tiefe (Versand)
59.8 cm
Höhe (Versand)
50 cm
Gewicht (Versand)
31.3 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 301,84*
€ 314,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 303,53*
€ 316,34*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 303,53*
€ 316,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,98*
€ 318,97*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 306,04*
€ 319,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.