Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Druckerunterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6406592
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L51A
EAN/GTIN:
     8592978096014
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Mit dem robusten HP Druckerschrank können Sie den Drucker für einen einfachen Zugang optimal positionieren und profitieren gleichzeitig von Stauraum für zusätzliches Papier und andere Verbrauchsmaterialien.
HP - Druckerunterschrank - für Color LaserJet Enterprise MFP M578; LaserJet Enterprise Flow MFP M578
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
17.2 kg
Produkttyp
Druckerunterschrank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
88.47 cm - 86.78 cm - 29.21 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 90 Tage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, M554dn, M555dn, M555x, MFP M577dn, MFP M577f, MFP M578dn, MFP M578f ¦ HP Color LaserJet Managed E55040dn, E55040dw, M553dnm, M553xm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c, MFP M577cm ¦ HP LaserJet Enterprise M506n, M554dn, M555dn ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z, MFP M578c, MFP M578z ¦ HP LaserJet Managed MFP E57540dn, MFP M577dnm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.