Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 201X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-6405335
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF400X
EAN/GTIN:
     8887932379846
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.
HP 201X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF400X) - für Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
9.6 cm
Transporthöhe
11.1 cm
Transportgewicht
770 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
550 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2800 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.