Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 508A Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 508A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-6405328
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF362A
EAN/GTIN:
     0888793237588
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf die HP Original LaserJet Tonerkartuschen mit JetIntelligence – für höchste Qualität bei hohen Druckgeschwindigkeiten, mehr Seiten durch kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine innovative Technologie zur Kartuschenauthentifizierung.
HP 508A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF362A) - für Color LaserJet Enterprise MFP M577; LaserJet Enterprise Flow MFP M577
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.5 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
16.1 cm
Transportgewicht
1.16 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
860 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, MFP M577dn, MFP M577f ¦ HP Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z ¦ HP LaserJet Managed MFP M577dnm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.