Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 508A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 508A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 508A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-6405322
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF360A
EAN/GTIN:
     0888793237564
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf die HP Original LaserJet Tonerkartuschen mit JetIntelligence – für mehr Seiten in Topqualität bei hohen Druckgeschwindigkeiten, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite und eine innovative Technologie zur Kartuschenauthentifizierung.
HP 508A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF360A) - für Color LaserJet Enterprise MFP M577; LaserJet Enterprise Flow MFP M577
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.5 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
16.1 cm
Transportgewicht
1.18 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
880 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, MFP M577dn, MFP M577f ¦ HP Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z ¦ HP LaserJet Managed MFP M577dnm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.