Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6398676
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83572
EAN/GTIN:
     4043619835720
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel extern
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes mit Mini SAS SFF-8088 Anschluss an einen Controller mit Mini SAS HD SFF-8644 Anschluss.
Delock - Externes SAS-Kabel - SAS 6Gbit/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) zu 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Schnittstellengeschwindigkeit
SAS 6Gbit/s
Konnektivität
Anschluss
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) - männlich
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 2m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO8XSA
ab € 3.214,71*
Sonstiges
Tandberg
TD-LTO7xSA
€ 3.344,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.