Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6397127
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T66444A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Epson T6644 - 70 ml - Gelb - original - Nachfülltinte - für Epson L386; EcoTank ET-2600, 2650, L121, L1455; EcoTank ITS L3050, L3060, L3070
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
70 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, L555, L565, L605, L655 ¦ Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L121, L1455, L310, L375 ¦ Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 ¦ Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank ¦ Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.