Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6641 70 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6397124
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T66414A
EAN/GTIN:
     8715946496535
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Epson T6641 - 70 ml - Schwarz - original - Nachfülltinte - für Epson L386; EcoTank ET-2600, 2650, L121; EcoTank ITS L3050, L3060, L3070
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
70 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, L555, L565 ¦ Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, L121, L310, L375 ¦ Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 ¦ Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank ¦ Epson WorkForce ET-4500 EcoTank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.