Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter Displayport 1.2 male > HDMI female 4K Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6394854
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62607
EAN/GTIN:
     4043619626076
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.
Delock Adapter Displayport 1.2 male > HDMI female 4K Active - Videokonverter - Parade PS171 - DisplayPort - HDMI - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
HDCP
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 30 Hz
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich
Grafikprozessor
Parade PS171
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62581
ab € 66,94*
Zubehör
Delock
62613
ab € 11,50*
Zubehör
Delock
65568
ab € 11,25*
Zubehör
Delock
86349
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86365
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.