Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R02756
Artikel-Nr.:
     C1002-6393756
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02756
EAN/GTIN:
     5712505309599
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 6027 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6020V_BI, 6022/NI, 6022V_NI; WorkCentre 6025V_BI, 6027/NI, 6027V_NI
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.7149 cm
Transporttiefe
18.4149 cm
Transporthöhe
7.6199 cm
Transportgewicht
113.4 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6020V_BI, 6022/NI, 6022V_NI ¦ Xerox WorkCentre 6025V_BI, 6027/NI, 6027V_NI
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.