Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EE2-U2S-5 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6393352
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EE2-U2S-5
EAN/GTIN:
     8716309083089
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Gembird EE2-U2S-5 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-USB-zu-USB-Kabel - extern - 60 cm
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
58 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B (außerhalb)
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.