Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Pro Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6388299
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-06
EAN/GTIN:
     5705730630064
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit der Sandberg Wireless Mouse Pro bleiben Sie bei der Arbeit mit Ihrem Computer vollkommen flexibel. Die Maus ist drahtlos was störende Kabel überflüssig macht. Die Installation erfolgt vollautomatisch, ohne dass Software oder das Pairing von Geräten benötigt wird. Der mitgelieferte USB-Empfänger passt ganz einfach in einen USB-Anschluss und ermöglicht so das sofortige Verwenden der Sandberg Wireless DesignMouse.
Sandberg Pro - Maus - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.