| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6376628 Herst.-Nr.: 4110039 EAN/GTIN: 4018474111203 |
| |
|
| | |
| Mit einem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von der eigenen Entwicklungsabteilung von Pelikan laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert. Die Patronen werden auf Ergiebigkeit, Funktion und Druckqualität getestet - das Druckbild muss auch unmittelbar nach dem Einsetzen der Patrone einwandfrei sein. Pelikan C60 - 12 ml - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-551Y XL) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-551Y XL | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 12 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone pelikan |
| | |
| |