Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA P-208II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6375801
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9704B003
EAN/GTIN:
     4528472106366
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Kompakt und elegant: Der mobile Scanner P-208II ist ideal für Geschäftsleute, die viel unterwegs sind, und auch für private Einsatzzwecke. Der automatische Dokumenteneinzug (bis 10 Blatt) und schnelles beidseitiges Scannen bieten eine top Scan-Performance.
Canon imageFORMULA P-208II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (10 Blätter) - bis zu 100 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
10 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Presto! BizCard Reader, Canon CaptureOnTouch, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, Google Docs, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, Canon CaptureOnTouch for Mac, Presto! BizCard Reader for Mac, Google Docs for Mac, Canon CaptureOnTouch Lite for Mac
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
100 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 16 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 8 Seiten/Min. - Farbe ¦ 16 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
8 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
8 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Doppelzufuhrerkennung, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Smooth Background, 3D-Farbkorrekturverarbeitung, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, Schattierungskorrektur, Voreingestellte Gammakurve, Contrast Arrangment, Edge Enhancement, Trimming, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Continuous Scanning
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.25 cm
Tiefe
5.65 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
600 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9705B003
ab € 218,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.