Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1450g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bcrd3b
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1450g2D-2USB-1
EAN/GTIN:
     5712505580097
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Sie können Coupons, mobile Tickets und E-Wallets von Mobilgeräte-Displays einscannen. Das Gerät ermöglicht kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes und deckt neben aktuellen auch zukünftige Scan-Anforderungen ab.
Honeywell Voyager 1450g - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, UL 60950-1 Second Edition, IP40, IEC 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, IEC 62471:2006
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
130 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Gegen elektrostatische Entladung geschützt
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Sensorauflösung
640 x 480
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Codablock F, IATA 2/5, UPC-E1, UPC-E0, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Info Mail, GS1 DataBar Composites, China Han Xin Code, Codablock A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
€ 4,00*
ab € 90,35*
€ 91,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 90,98*
€ 91,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 96,25*
€ 97,18*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 102,33*
€ 103,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,32*
€ 104,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
STND-15F03-009-4
ab € 17,33*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 12,44*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 22,14*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 12,85*
Zubehör
Honeywell
CBL-420-300-C00
ab € 12,41*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 11,88*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 11,18*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 11,33*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 12,01*
Zubehör
Honeywell
STND-15F03-009-6
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.