| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6375032 Herst.-Nr.: LC12EC EAN/GTIN: 4977766748438 |
| |
|
| | |
| Brother LC12EC - XL-Kapazität - Cyan - original - Tintenpatrone - für Brother MFC-J6925DW Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.2 cm | | Transporttiefe | 2.5 cm | | Transporthöhe | 11.7 cm | | Transportgewicht | 73 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 7.654 cm x 1.36 cm x 6.705 cm / 44 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | XL-Kapazität | | Patronenmerkmale | Brother Innobella | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J6925DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan |
| | |
| |