| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6373481 Herst.-Nr.: SP240GBSS3S55S25 EAN/GTIN: 7869744214691 |
| |
|
| | |
| SILICON POWER Slim S55 - SSD - 240 GB - intern - 2,5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2,5" (6.4 cm Ultra Slim Line) | | Breite | 69.85 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 74 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Kennzeichnung | FCC | Umgebungsbedingungen | Schocktoleranz | 1500 g | | Vibrationstoleranz | 20 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 556 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Write | 80000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2,5" (6.4 cm Ultra Slim Line) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 2,5", ssd, silicon power ssd |
| | |
| |