Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 47 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon C-EXV 47 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6372508
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8516B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon C-EXV 47 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER ADVANCE C250i, C255i, C350i, C350P, C351iF, C355i, C355iFC, C355P
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 19000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C250i, C255i, C350i, C350P, C351iF, C355i, C355iFC, C355P
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8520B002
ab € 91,86*
Ähnlich
Canon
8521B002
ab € 104,05*
Ähnlich
Canon
8522B002
ab € 102,54*
Ähnlich
Canon
8523B002
ab € 110,02*
Ähnlich
Canon
8517B002
ab € 38,47*
Ähnlich
Canon
8519B002
ab € 39,43*
Ähnlich
Canon
8518B002
ab € 40,45*
Ähnlich
WhiteBox
8516B002
ab € 21,31*
Ähnlich
WhiteBox
8517B002
ab € 31,66*
Ähnlich
WhiteBox
8518B002
ab € 28,11*
Ähnlich
WhiteBox
8519B002
ab € 31,52*
Ähnlich
Ampertec
8516B002
ab € 20,30*
Ähnlich
Ampertec
8517B002
ab € 31,88*
Ähnlich
Ampertec
8518B002
ab € 32,79*
Ähnlich
Ampertec
8519B002
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.