Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OWC Aura 6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6372501
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSSDA12K480
EAN/GTIN:
     0812437020243
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
OWC Aura 6G - Solid-State-Disk - 480 GB - intern - mit OWC Envoy Pro Speichergehäuse - für Apple MacBook Pro mit Retina display (Anfang 2013, Ende 2012, Mitte 2012)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, DuraWrite-Technologie, RAISE-Technologie, asynchroner Flash-Speicher, Intelligent "Recycling", Intelligent Read Disturb Management, Intelligent Block Management und Wear Leveling, Error Correction Code (ECC), SandForce SF-2281-Controller, S.M.A.R.T., 128-Bit AES, 24-Bit/512 Byte BCH ECC
Kombiniert mit
OWC Envoy Pro Speichergehäuse
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - interne SSD - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Gehäuse - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Schraubenzieher
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (aktiv) ¦ 1.2 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
0.1 ms
Interner Datendurchsatz
501 MBps (lesen)/ 503 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
60000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro mit Retina display (Anfang 2013, Ende 2012, Mitte 2012)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG