Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6371069
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS0GSJ25S3
EAN/GTIN:
     5054533683976
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Die USB 3.0 StoreJet 2.5" (6.35 cm) besteht aus einem Aluminiumgehäuse in modernem Design, in welches bequem 2.5" (6.35 cm) SATA Festplatten und Solid State Drives (SSD) eingesetzt werden können. Mit SuperSpeed USB 3.0 Transferraten ist die 2.5" (6.35 cm) StoreJet die perfekte Datenmanagement Lösung um Ihre Filme, Spiele sowie Musik- und Videodateien herunterzuladen, zu speichern, zu übertragen, hochzuladen und zu sichern.
Transcend StoreJet - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
7.99 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
86 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s (innerhalb)
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS0GSJ25CK3
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.