Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonNAS 1016T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6365601
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     NS1016T10000D-8B32
EAN/GTIN:
     4718287205983
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Infortrend EonNAS 1016T - NAS-Server - 16 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 0+1, 60 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.3 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
21.54 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 16 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre ¦ Technischer Support - E-Mail-Consulting - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Internet Content Adaptation Protocol (ICAP)-Support, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation (Trunking)
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, FTP, DHCP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, NDMP, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
530 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Citrix XenServer
Speicherbetriebssystem
Oracle Solaris ZFS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 0+1, RAID 60
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
3 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 6 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Verwaltung
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E3-1225V3
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.510,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.667,08*
€ 3.173,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.607,14*
€ 3.102,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.545,13*
€ 3.028,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.524,46*
€ 3.004,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,17*
€ 2.987,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.