Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U2414H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-413037
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ADUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Sehen Sie sich Ihre Arbeitsergebnisse in gestochen scharfer Full-HD-Qualität an - mit einem 60 cm Monitor mit dem weltweit dünnsten Display-Rand für eine praktisch nahtlose Anzeige auf mehreren Monitoren. Betrachten Sie Ihre Arbeit im besten Licht - auf dem Dell UltraSharp U2414H. Das gehobene Design besticht durch einen erstaunlich dünnen Display-Rand. Der umrahmte 60 cm Full-HD-Bildschirm bietet hervorragende Bilder.
Dell UltraSharp U2414H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - DisplayPort, Mini DisplayPort, 2 x MHL - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.76 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Overdrive-Technologie, 72% (CIE 1931)-Farbskala, 85% (CIE 1976)-Farbskala, Spielmodus, Cinema Mode, LED-Randlichtsystem, Mobile High-Definition Link (MHL), Ständerschloss, integrierte Kabelführung, Multi-Stream-Transport (MST), The Paper Mode, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Energy Saver, 96% sRGB-Farbskala (CIE 1931), High Bit Rate 2 (HBR2)
Farbtemperatur
9300K, 5000K, 6500K, 7500K, 10000K, 5700K
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Videobandbreite
148.5 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
8 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.91 cm x 18.5 cm x 35.58 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
26 kWh
Kontrast
1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Schattierung, Aspect Control, Ausschalt-Timer
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16 W
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Kabelführungsabdeckung
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, NFPA 99, TCO Displays
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
74 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x MHL / HDMI ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.91 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 35.58 cm - Gewicht: 5.76 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.91 cm - Tiefe: 4.56 cm - Höhe: 32.11 cm - Gewicht: 3.61 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-6.5/+22
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 166,89*
€ 171,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,77*
€ 174,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 170,76*
€ 175,04*
pro Stück
€ 12,50*
ab € 175,33*
€ 179,22*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 175,79*
€ 179,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
520-11497
ab € 22,51*
Zubehör
Dell
YPTT1
€ 985,01*
Zubehör
Dell
4KJHG
ab € 488,22*
Zubehör
Dell
8185W
ab € 487,92*
Zubehör
Dell
NV7XX
ab € 464,23*
Zubehör
Dell
D3P03
ab € 425,62*
Zubehör
Dell
G7HYR
ab € 835,21*
Zubehör
Dell
R7M8J
ab € 407,89*
Zubehör
Dell
TY5H0
ab € 486,95*
Zubehör
Dell
T82H4
ab € 375,80*
Zubehör
Dell
0PP5X
ab € 612,38*
Zubehör
Dell
KJV5Y
ab € 581,78*
Zubehör
Dell
JY8KJ
ab € 706,68*
Zubehör
Dell
VP7RF
ab € 561,55*
Zubehör
Dell
DKK29
ab € 443,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG