Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Converter Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6356046
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9V70A
EAN/GTIN:
     4514953792869
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Converter Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für HPE P2000 G3; Modular Smart Array 1040, 2040, P2000 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
105.8 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
26.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
2.9 ms (Durchschnittlich) / 5.9 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.15 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE P2000 G3 (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC/iSCSI Dual Controller (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 iSCSI Dual Controller (3.5", 3.5" LFF) ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller LFF Storage (3.5", 3.5" LFF), 2040 SAN Dual Controller LFF Storage (3.5", 3.5" LFF), 2040 SAS Dual Controller LFF Storage (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller LFF Modular Smart Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC MSA Dual Controller Virtualization SAN Starter Kit (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 iSCSI Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS MSA Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF) ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller Small Business SAN Starter Kit (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC/iSCSI Dual Controller (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 iSCSI Dual Controller (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS Dual Controller (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.