Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B 432dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6353371
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762012
EAN/GTIN:
     5031713063582
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Der OKI B432dn liefert schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender. Die flexible Papierabwicklung, extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und eine PostScript-Emulation liefern im Zusammenspiel eine hervorragende Druckqualität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen. Erweiterte Energiesparfunktionen und die Funktion für automatisches doppelseitiges Drucken verringern die Umweltbelastung. Senken Sie Ihre Betriebskosten durch den Einsatz von Tonerkassetten mit hoher Kapazität, die Ihnen die Unterstützung für alle Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen bieten. Durch seine kurze Aufwärmzeit, den Hochgeschwindigkeitsprozessor und den großen Speicher bewältigt der B432dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Aufgrund der serienmäßigen Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.
OKI B432dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
87 x PCL ¦ 136 x PostScript ¦ 2 x Bitmap ¦ 1 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.5 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
667 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Max. Medienkapazität
880 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
210 mm x 1321 mm
Max. Mediengröße
210 x 1321 mm
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
IPsec
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
600 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
80 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
3 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.7 cm
Tiefe
36.4 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
12 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
500 - 5.000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 97,49*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 144,36*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 65,51*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 81,00*
Zubehör
OKI
45807111
ab € 100,15*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,58*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 37,51*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 28,36*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 25,38*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 22,44*
Zubehör
KOMPA
45807111-KOMPA
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.