Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B 412dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6353370
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762002
EAN/GTIN:
     5031713063575
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Die kompakte Bauweise des OKI B412dn bietet schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für kostenbewusste Anwender. Dieser leistungsstarke Drucker liefert Dokumente schnell und bietet viele Zeit und Geld sparende Funktionen, z.B. einen Toner mit hoher Kapazität, der die Betriebskosten niedrig hält. Extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und die komfortable, branchenweit führende dreijährige Garantie von OKI Europe lassen keinen Raum für Kompromisse. Mit seiner kurzen Aufwärmzeit, dem Hochgeschwindigkeitsprozessor und dem großen Speicher bewältigt der B412dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.
OKI B412dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
87 x PCL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
667 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 512 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Max. Medienkapazität
880 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
210 mm x 1321 mm
Max. Mediengröße
215.9 x 1320.8 mm
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
560 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
80 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
3 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.7 cm
Tiefe
36.4 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
12 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
250 - 3000 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 103,09*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 156,34*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 69,34*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 83,98*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 43,61*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 43,85*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 33,27*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 29,42*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.