Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6347399
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62466
EAN/GTIN:
     4043619624669
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Der Delock SATA RAID Konverter ermöglicht Ihnen den Aufbau eines RAID Systems mit zwei Festplatten, indem Sie den 22 Pin SATA Anschluss an die primäre Festplatte anschließen und die zweite Festplatte an den SATA 7 Pin Device Anschluss. Über den zweiten SATA 7 Pin Anschluss binden Sie den Konverter in Ihr System ein.
Delock - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - intern
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Verpackung
OEM
Enthaltene Kabel
1 x Stromadapter 15 Pin SATA an 4 Pin - abnehmbar
Massenspeicher-Controller
Prozessor
JMS562
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo ¦ 1 x SATA 6Gb/s - SATA ¦ 1 x - 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62588
ab € 46,95*
Zubehör
Delock
86341
ab € 2,64*
Zubehör
Delock
86342
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.